EATON 3044402 油圧ユニット
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
アイテム価格 | 油圧パワーユニット |
組み込み機能 | 調整可能なリリーフバルブ |
全負荷アンペア | 28.4 / 14.2A |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
マックス。 圧力 | 1470のプサイ |
取り付け | 水平な |
公称流量 | 10 gpm |
全体の高さ | 23 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38 " |
全幅 | 24 " |
相 | 3 |
圧力ポート | 1-1/16"-12 (SAE 12) |
貯水池容量 | 30ガロン。 |
戻りポート | 1-5/16"-12 (SAE 16) |
RPM | 1800 |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 213.19 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8412210045 |
原産国 | US |
A.この10gpmの水力ユニットは、定格3/230VACおよび460/28.4Aの14.2相AC電源から電力を供給されます。
A.リリーフバルブが作動するデフォルトの圧力設定は2000psiです。 ただし、ユーザーは特定のアプリケーションに合わせてこの設定圧力を調整できます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。