入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 0.92 |
男性ORSサイズ(インチ) | 1 / 8」-27 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 7 / 16」-20 |
最大 作動圧力 | 5000 |
ねじの種類 | 女性NPT |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2216-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 1" | 4500 PSI | 男性ORBから女性NPT | ¥1,493 | |
2216-4-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.24 " | 4500 PSI | 男性ORBから女性NPT | ¥1,791 | |
2216-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.25 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPT | ¥1,623 | |
2216-6-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.25 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPT | ¥1,901 | |
2216-6-10S | 三価クロム亜鉛 | 1.34 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPT | ¥2,061 | |
2216-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.65 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPT | ¥2,046 | |
2216-8-10S | 三価クロム亜鉛 | 1.54 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPT | ¥2,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。