入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1" |
男性ORSサイズ(インチ) | 1 / 2」-20 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1 / 2」-20 |
最大 作動圧力 | 5000 |
ねじの種類 | 男性JIC |
UPC | 678146051493 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2222-12S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 0.75 " | - | 5000のプサイ | 男性NPT | - | ¥420 | ||
5UWG0 | - | アダプタ | 2.75 " | ポリプロピレン | - | - | 頑丈なドラムポンプ、ネジ付き | ¥8,525 | ||
402X8 | - | アダプタ | 1.48 " | 真鍮 | - | - | 反転フレア | ¥4,604 | ||
FF2030T2020S | 三価クロメート亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.79 | - | 1150 | 男性ORS | - | ¥45,883 | ||
2240-2-4S | 三価クロメート亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.84 | - | 5000 | 男性NPT | - | ¥12,973 | ||
2215-6-5S | 三価クロメート亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.18 | - | 4500 | 男性JIC | - | ¥16,821 | ||
FF5541-1616S | 三価クロメート亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 4" | - | 3000 | 男性JIC | - | ¥18,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。