入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | 45度エルボー |
女性のJICサイズ(インチ) | 1-1/16-12 |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 2.2 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 1-1/16-12 |
最大 作動圧力 | 3000のプサイ |
ねじの種類 | 男性JICから女性JICへ |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070-4-4s | 三価クロム亜鉛 | 1.35 " | 7 / 16-20 | 5500 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥3,831 | ||
2070-6-6s | 三価クロム亜鉛 | 1.57 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥2,879 | ||
2070-8-8s | 三価クロム亜鉛 | 1.84 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥3,266 | ||
2070-10-10s | 三価クロム亜鉛 | 2.05 " | 7 / 8-14 | 3000のプサイ | 男性JICから女性JICへ | ¥4,539 | ||
2070-16-16s | 三価クロム亜鉛 | 2.63 " | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥11,024 | ||
2023-16-16s | 三価クロム亜鉛 | 3" | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥6,005 | ||
FF2093T0404s | 三価クロム亜鉛 | 1.24 " | - | 9000 PSI | 男性ORSから男性NPT | ¥16,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。