入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管ネジホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.09 |
男性ORSサイズ(インチ) | 1 / 2」-14 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 3 / 8」-18 |
最大 作動圧力 | 4000 |
ねじの種類 | 女性NPSM |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | フィッティングサイズ | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2049-2-2S | 三価クロム亜鉛 | 1 / 8-27 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1.37 " | 6000 PSI | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥6,668 | |
2049-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 1 / 4-18 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1.58 " | 5000のプサイ | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥4,649 | |
2049-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 3 / 8-18 NPSM | 油圧ホースアダプター | 2" | 4000 PSI | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥7,962 | |
2049-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 1 / 2-14 NPSM | 油圧ホースアダプター | 2.23 " | 3500のプサイ | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥5,888 | |
2049-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 3 / 4-14 NPSM | 油圧ホースアダプター | 2.64 " | 3500のプサイ | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥8,143 | |
2049-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 1-11-1 / 2 NPSM | 油圧ホースアダプター | 2.79 " | 3000のプサイ | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥9,228 | |
2049-20-20S | 三価クロメート亜鉛 | - | 管ネジホースアダプター | 1.75 " | 2000 | 女性NPSM | ¥16,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。