入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管ネジホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.84 |
男性ORSサイズ(インチ) | 3 / 8」-18 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1 / 2」-14 |
最大 作動圧力 | 4000 |
ねじの種類 | 女性NPSM |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | アダプターの種類 | 終了 | フィッティングサイズ | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2047-12-12S | エルボ内部パイプスイベル | 三価クロム亜鉛 | 3 / 4-14 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1.19 " | 3500のプサイ | 男性NPTから女性NPSMスイベル | ¥7,473 | |
2047-4-4S | エルボ内部パイプスイベル | 三価クロム亜鉛 | 1 / 4-18 NPSM | 油圧ホースアダプター | 0.78 " | 5000のプサイ | 男性NPTから女性NPSMスイベル | ¥3,043 | |
2047-6-6S | エルボ内部パイプスイベル | 三価クロム亜鉛 | 3 / 8-18 NPSM | 油圧ホースアダプター | 0.94 " | 4000 PSI | 男性NPTから女性NPSMスイベル | ¥2,862 | |
2047-8-8S | エルボ内部パイプスイベル | 三価クロム亜鉛 | 1 / 2-14 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1" | 3500のプサイ | 男性NPTから女性NPSMスイベル | ¥3,374 | |
2047-16-16S | 90度エルボー | 三価クロム亜鉛 | 1-11-1 / 2 NPSM | 油圧ホースアダプター | 3.06 " | 3000のプサイ | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥12,475 | |
2047-20-20S | 90度エルボー | 三価クロム亜鉛 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 油圧ホースアダプター | 3.64 " | 2000 PSI | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥13,436 | |
2047-24-24S | 90度エルボー | 三価クロム亜鉛 | 1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM | 油圧ホースアダプター | 4.04 " | 1500 PSI | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥18,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。