入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.8 |
男性ORSサイズ(インチ) | 7 / 16」-20 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 7 / 16」-20 |
最大 作動圧力 | 5000 |
ねじの種類 | 女性JIC |
UPC | 678146049285 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | KR |
モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | サイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
203101-6-6S | 2.1 | 4000 | - | 男性JIC | ¥3,030 | |
203101-8-8S | 2.5 " | 4000 | - | 男性JIC | ¥4,199 | |
203101-10-10S | 2.9 " | 3000 | - | 男性JIC | ¥16,322 | |
203101-12-12S | 3.3 | 3000 | 3 / 4 " | 男性JIC | ¥8,162 | |
203101-16-16S | 3.62 | 2500 | - | 女性JIC | ¥10,191 | |
203101-20-20S | 4.12 | 2000 | 1 1 / 4 "1 1 / 4" 1 1 / 4 " | 女性JIC | ¥25,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。