入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | ストレート |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.48 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 3 / 4-16 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 3 / 4-16 |
最大 作動圧力 | 6000 PSI |
ねじの種類 | 男性SAEから男性JIC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
A. この 100% アクリル製の外装コーティングは、Dew-Shield テクノロジーを使用して配合されており、アダプターをたるみ、泡立ち、界面活性剤の浸出から保護します。
A. SAE J514およびMIL-DTL-18866規格で定義されているJIC継手は、37度のフレアシート面で機械加工された継手です。
A.
モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202702-10-10S | 三価クロム亜鉛 | 1.7 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥1,842 | |
202702-10-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.5 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥1,704 | |
202702-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 1.97 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥2,705 | |
202702-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 2.04 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 男性SAEから男性JIC | ¥3,266 | |
202702-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 1.23 " | 7 / 16-20 | 7500 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥971 | |
202702-4-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.27 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥1,130 | |
202702-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.3 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥1,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。