入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
接続タイプ | 圧着可能 |
ダッシュサイズ | 12 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | 炭素鋼 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 3.57 |
番手 | 1-3 / 16 "-12 |
ねじの種類 | 女性のORS |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 内部径 | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1BA20FRA20 | 20 | 1.25 " | 5.1 | 1-11 / 16 "-12 | ¥4,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。