入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -6 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | 90度エルボー |
ホース | 1 / 4 " |
長さ | 2.22 " |
Oリングスレッド(インチ) | 11 / 16-16 |
タイプ | クリンプ、女性ORS |
UPC | 094706699682 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 番手 | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | 継手タイプ | ホース | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA10FRA10 | - | 10 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 45度エルボー | 5 / 8 " | - | 3.05 " | ¥13,232 | ||
1AA10FRB10 | - | 10 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 90度エルボー | 5 / 8 " | - | 3.07 " | ¥11,555 | ||
1AA4FRA4 | - | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 45度エルボー | 1 / 4 " | - | 2.12 " | ¥7,127 | ||
1AA6FRA4 | - | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 45度エルボー | 1 / 4 " | - | 2.3 " | ¥7,613 | ||
1AA6FRA6 | - | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 45度エルボー | 3 / 8 " | - | 2.43 " | ¥6,999 | ||
1AA8FRA6 | - | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 45度エルボー | 3 / 8 " | - | 2.74 " | ¥9,660 | ||
1AA8FRA8 | - | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 45度エルボー | 1 / 2 " | - | 2.96 " | ¥7,856 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。