入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
接続タイプ | 圧着可能 |
ダッシュサイズ | 12 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | 炭素鋼 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 3.43 |
番手 | 1-5 / 16 "-12 |
ねじの種類 | 女性JIC |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | ホース | 内部径 | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA4FJA4 | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 1.78 " | - | ¥6,878 | ||
1AA5FJA4 | -5 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 2.04 " | - | ¥6,902 | ||
1AA6FJA4 | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 2.09 " | - | ¥6,483 | ||
1AA6FJA6 | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 8 " | - | 2.31 " | - | ¥7,518 | ||
1AA8FJA8 | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.82 " | - | ¥7,996 | ||
1AA10FJA8 | -10 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 3.03 " | - | ¥10,100 | ||
1AA12FJA12 | -12 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 4 " | - | 3.43 " | - | ¥15,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。