入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 8 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ユニバーサル女性フレア |
ホース | 13 / 32 " |
JICネジ(インチ) | 3 / 4-16 |
長さ | 2.03 " |
SAEフレアサイズ(インチ) | 3 / 4-16 |
ねじ山角度(度) | 37/45ユニバーサル |
タイプ | 一緒にねじ込む |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
モデル | ダッシュサイズ | 継手タイプ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
190772-4S | 4 | ユニバーサル女性フレア | 3 / 16 " | 1.41 " | ¥9,683 | |
190772-5S | 5 | ユニバーサル女性フレア | 1 / 4 " | 1.52 " | ¥10,115 | |
190772-6S | 6 | JIC女性フレア | 5 / 16 " | 1.62 " | ¥10,189 | |
190772-10S | 10 | ユニバーサル女性フレア | 1 / 2 " | 2.16 " | ¥15,038 | |
190772-12S | 12 | JIC女性フレア | 5 / 8 " | 2.82 " | ¥19,562 | |
190772-16S | 16 | JIC女性フレア | 7 / 8 " | 2.87 " | ¥26,422 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。