入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 16 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | 炭素鋼 |
継手タイプ | 男性NPTスイベル |
ホース | 1" |
長さ | 3.88 " |
スレッドNPT | 1-11-1/2 |
タイプ | ひだ |
UPC | 639789293954 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7307929000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。