EATON 10250T26R 押しボタン、30.5 mm、ヘビーデューティー、Nema 3、3R、4、4X、12、13
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボタンを押す |
Action | 瞬間的なプッシュ |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | 金属 |
IP評価 | 65 |
材料 | 金属 |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | 40mmマッシュルームヘッド |
原産国 | DO |
A. 接点の溶着やスプリングの破損が発生した場合、ノーマル クローズの接点が強制的に開かれ、ポジティブ オープン操作が容易になります。
A. このユニットの公称取り付けは 30 mm です。
A. 標準のねじ端子が付属しており、簡単かつ迅速に取り付けることができます。
モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|
10250ED1010 | ボタンを押す | ¥243,266 | 見積依頼
|
10250ED1043-2 | ボタンを押す | ¥64,232 | 見積依頼
|
10250ED1015 | ボタンを押す | ¥175,616 | 見積依頼
|
10250ED1033 | ボタンを押す | ¥75,850 | 見積依頼
|
10250CED23 | ボタンを押す | ¥65,943 | 見積依頼
|
10250ED1043-3 | ボタンを押す | ¥49,201 | 見積依頼
|
10250ED1063-2 | ボタンを押す | ¥48,518 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。