定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EARNEST U04114.037.0600 タップボルト、亜鉛、3/8-16 ネジサイズ、長さ 6 インチ、10 個入り | AB6ETC 21C481

EARNEST U04114.037.0600 タップ ボルト、亜鉛、3/8-16 スレッド サイズ、6 インチ長、10Pk

在庫あり
アイテム:AB6ETC モデル:U04114.037.0600相互参照: 21C481 / 167F76

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,385 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemタップボルト
CLASS2B
に匹敵しますプロパティクラス10.9
直径/ねじサイズ3 / 8」-16
終了黄色の亜鉛メッキ
グレード8
頭の高さ15 / 64 "
ヘッド形式六角ボルト
ヘッド幅9 / 16 "
頭の下の長さ6"
材料合金鋼
プルーフロード120,000
ロックウェル硬度C33からC39
サイズ3 / 8-16 x 6 "
測定システムインチ
抗張力150,000
ねじ山の方向右手
ねじの長さ6"
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.74
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)20.07
船幅(cm)10.16
HSコード7318158069
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EARNEST U04114.037.0600 タップ ボルト、亜鉛、3/8-16 スレッド サイズ、6 インチ長、10Pk
¥8,385 /パック