入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プランジャー缶 |
容量 | 1qt。 |
色 | レッド |
終了 | パウダーコート |
高さ | 8" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
外径 | 6.25 " |
プランジャー素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
A. Eagle P-701 プランジャー安全缶は、摩耗、傷、色あせ、欠け、錆、へこみ、特定の化学薬品に耐える赤色の粉体塗装を施した 24 ゲージの亜鉛メッキ鋼板を備えています。
A. Eagle P-701 プランジャー安全缶の保管容量は 1 クォート (0.25 ガロンまたは 0.95 リットル) です。
A. Eagle P-701 プランジャー安全缶のダッシャー プレートの直径は 5-1/4 インチで、ポンプで汲み上げられた液体をプレート内に保持します。
A. 主な要素には、材料の適合性、容量、安全基準、プランジャーのタイプ、構造品質、換気、安全ラベル、色分け、安全機能、ハンドルと注ぎ口のデザイン、メンテナンス、トレーニング要件、サプライヤーの評判が含まれます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。