EAGLE HAZ1926X危険物安全キャビネット、55ガロン、1ドラム容量、34インチx34インチx65インチサイズ、黄色
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
アイテム価格 | 安全キャビネット |
クロージャタイプ | マニュアル |
色 | イエロー |
コンテナタイプ | ドラム |
ドア開口幅 | 31 3 / 4 " |
ドアタイプ | ヒンジ結合 |
ドラム容量 | 1 |
外装の深さ | 34 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 34 " |
終了 | パウダーコーティング |
フォーマット | スタンダード |
ハンドルタイプ | 凹型プルハンドル |
屋内/屋外 | 屋内 |
ロックタイプ | キー付き |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
利き手 | 垂直 |
ストレージ容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 184.95 |
船高(cm) | 177.8 |
船幅(cm) | 96.52 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 終了 | 容量 | クロージャタイプ | 材料 | ストレージ容量 | サンプ容量 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAZ1926 | 垂直ドラム安全キャビネット | パウダーコート | 55ガロン。 | - | 亜鉛めっき鋼 | - | - | - | ¥311,242 | ||
HAZ1955 | 垂直ドラム安全キャビネット | 高光沢パウダー | 110ガロン。 | - | 亜鉛めっき鋼 | - | - | - | ¥557,946 | ||
HAZ2610 | 垂直ドラム安全キャビネット | - | 55ガロン。 | - | 亜鉛めっき鋼 | - | 7.5ガロン。 | - | ¥309,072 | ||
HAZ5510 | 垂直ドラム安全キャビネット | - | 110ガロン。 | - | 亜鉛めっき鋼 | - | 13.5ガロン。 | - | ¥581,362 | ||
5510 | 垂直ドラム安全キャビネット | 高光沢、鉛フリー粉体塗装 | 110ガロン。 | - | 亜鉛めっき鋼 | - | - | 515ポンド。 | ¥537,660 | 見積依頼
| |
HAZ9010 | 垂直ドラム安全キャビネット | 高光沢パウダー | 60ガロン。 | - | 亜鉛めっき鋼 | - | - | 525ポンド。 | ¥403,542 | 見積依頼
| |
1926X | 垂直ドラム安全キャビネット | - | - | - | - | - | - | - | ¥443,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。