EAGLE 935-FL油性廃棄物缶10ガロンポリプロピレンレッド
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
アイテム価格 | 油性廃棄物缶 |
ボディ材質 | ポリエチレン |
容量 | 10ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 18 " |
長さ | 22 " |
ふたタイプ | 足で操作するセルフクロージング |
外径 | 18 " |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3923900016 |
原産国 | US |
A.10ガロン。
A. この油性安全缶は、安定性を高めるために床に取り付けることができます。
A. 油性雑巾は、非常に可燃性の使用済み油が自由に流れる危険なゴミです。
A.
A.
A.
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933-フライ | 6ガロン。 | イエロー | 16 " | 16.5 " | 13.5 " | 13.5 " | ¥25,627 | ||
935-フライ | 10ガロン。 | イエロー | 18 " | 22 " | 18 " | 18 " | ¥34,937 | ||
937-フライ | 14ガロン。 | イエロー | 21 " | 22 " | 18 " | 18 " | ¥29,964 | ||
933-フロリダ | 6ガロン。 | レッド | 16 " | 16.5 " | 13.5 " | 13.5 " | ¥21,513 | ||
937-フロリダ | 14ガロン。 | レッド | 21 " | 22 " | 18 " | 18 " | ¥29,403 | ||
933-FLBLK | 6ガロン。 | ブラック | 16 " | 15.5 " | - | 12.5 " | ¥23,122 | ||
935-FLBLK | 10ガロン。 | ブラック | 18 " | 22 " | - | 18 " | ¥27,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。