アイテム価格 | 可燃性液体安全キャビネット |
追加の棚 | 3KN38 |
容量 | 24ガロン。 |
色 | イエロー |
深さ | 18 " |
ドアタイプ | 自己終了 |
終了 | 高光沢、鉛フリー粉体塗装 |
高さ | 65 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 3 |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | スリム |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 122.47 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。