EAGLE ポリプラットフォームを備えた1683BDIBC封じ込めユニット-排水管付き黒、10000ポンドのロードキャップ
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
アイテム価格 | 流出封じ込めプラットフォーム |
色 | ブラック |
高さ | 26 " |
長さ | 67 " |
負荷容量 | 10000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
流出能力 | 400ガロン。 |
重量 | 245ポンド。 |
幅(Width) | 67 " |
船の重量(kg) | 110.25 |
船高(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 172.72 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。