EAGLE 1660 漏斗ポリプロピレンドラム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 漏斗 |
色 | イエロー |
直径 | 18 " |
演算 | こぼれや水しぶきを封じ込め、フィルターや小さな容器をハンズフリーで排出し、ドラム充填ゲージを使用して内容物を監視します |
高さ | 7" |
材料 | ほとんどの化学物質や有害廃棄物に耐性のある 100% ブロー成形高密度ポリエチレン |
注ぎ口 | じょうごは、2ガロンと30ガロンのクローズドヘッドドラムすべての55インチNPT栓に適合します |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
A. 漏斗には大きな注ぎ口が付いており、一度に複数の容器を受け入れることができ、素早いデカントプロセスが可能です。
A. このファンネルには、熱を放散して逆火点火を容易に停止するフレームアレスターが装備されています。
A. この漏斗は高密度ポリエチレン (HDPE) 素材で作られているため、標準的な漏斗と比較してほとんどの化学薬品に適しており、こぼれの危険がありません。
A.
A. ファンネルドラムは耐久性がありますが、摩耗、亀裂、化学的損傷がないか定期的に検査することをお勧めします。これらの問題のいずれかを特定したら交換してください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。