EAGLE 1640BNDドラム封じ込めパレット、4ドラム、ポリエチレン構造
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
アイテム価格 | ドラム流出封じ込めパレット |
色 | ブラック |
高さ | 13.75 " |
長さ | 52.5 " |
負荷容量 | 8000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 4 |
流出能力 | 132ガロン。 |
UPC | 048441004782 |
幅(Width) | 51 " |
船の重量(kg) | 46.8 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
A. グレーチングを取り外して掃除し、損傷や磨耗がないか定期的に検査することで、掃除やメンテナンスを行うことができます。
A. フォークリフト ポケットは、コンテナを固定し、バランスを取り、持ち上げるためにフォークリフトが挿入される底部の開口部です。本体の移設時に便利です。
プロダクト | モデル | 流出能力 | 容量 | 色 | 重量 | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620B | 66ガロン。 | - | ブラック | - | 26.25 " | 13.75 " | ドラム流出封じ込めパレット | 51 " | ¥101,696 | ||
1620BND | 66ガロン。 | - | ブラック | - | 26.25 " | 13.75 " | ドラム流出封じ込めパレット | 51 " | ¥96,989 | ||
1620ND | 66ガロン。 | - | イエロー/ブラック | - | 26.25 " | 13.75 " | ドラム流出封じ込めパレット | 51 " | ¥88,975 | ||
1640 | 132ガロン。 | - | イエロー/ブラック | - | 51 " | 13.75 " | ドラム流出封じ込めパレット | 52.5 " | ¥177,358 | ||
1640B | 132ガロン。 | - | ブラック | - | 51 " | 13.75 " | ドラム流出封じ込めパレット | 52.5 " | ¥158,977 | ||
1640ND | 132ガロン。 | - | イエロー/ブラック | - | 51 " | 13.75 " | ドラム流出封じ込めパレット | 52.5 " | ¥152,847 | ||
1645B | 66ガロン。 | - | ブラック | - | 51.5 " | 8" | ドラム流出封じ込めパレット | 51.5 " | ¥119,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。