EAGLE TOOL US ET18769 スイッチ ビット シャンク キット 直径 3/16 インチ x 長さ 69 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチビットシャンクキット |
ビット径 | 3 / 16 " |
直径 | 3 / 16 " |
長さ | 69 " |
全体の長さ(Overall Length) | 69 " |
シャンク径 | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207906000 |
モデル | ビット径 | 直径 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSHK12 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 51(シャンク)、69(シャンク) | 51(シャンク)、69(シャンク) | 3 / 16 " | ¥6,290 | 見積依頼
|
ETSHK21 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 15(シャンク)、21(シャンク) | 15(シャンク)、21(シャンク) | 1 / 4 " | ¥6,347 | |
ETSHK22 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 51(シャンク)、69(シャンク) | 51(シャンク)、69(シャンク) | 1 / 4 " | ¥7,395 | 見積依頼
|
ET18715 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 15 " | 15 " | 3 / 16 " | ¥2,709 | |
ET18721 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 21 " | 21 " | 3 / 16 " | ¥2,860 | |
ET18733 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 33 " | 33 " | 3 / 16 " | ¥2,928 | |
ET18751 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 51 " | 51 " | 3 / 16 " | ¥3,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。