EAGLE GROUP HSA-10-FW-LRS ハンドシンク壁 長さ 18-7/8 インチ、幅 14-3/4 インチ
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
アイテム価格 | ハンドシンク |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 7-1 / 2」 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 6.75 " |
お椀型 | オーバル |
ボウルサイズ | 13-1/2" x 9-3/4" |
色 | シルバー |
ドレン開口部 | 1.5 " |
蛇口取り付けセンター | 4" |
蛇口の操作 | スタンダード |
終了 | サテン |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 14.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.875 " |
全幅 | 14.75 " |
サイドスプラッシュ | 有り |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7324100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボウルの深さ | お椀型 | サイドスプラッシュ | ボウルサイズ | ゲージ | 穴の数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAN-10-F-LRS | 18 " | 6.75 " | オーバル | いいえ | 13-1/2" x 9-3/4" | 20 | 1 | 14.25 " | ¥149,415 | ||
HSA-10-FKP | 18.875 " | 6.75 " | オーバル | いいえ | 13-1/2" x 9-3/4" | 20 | 1 | 12.75 " | ¥154,646 | ||
HSA-10-FE | 14.75 " | 6.75 " | オーバル | いいえ | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 1 | 16 " | ¥187,136 | ||
HSA-10-F-IF1-LRS | 14.75 " | 6.75 " | オーバル | 有り | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 16 " | ¥85,754 | ||
HSAN-10-F | 18 " | 6.75 " | オーバル | いいえ | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25 " | ¥112,603 | ||
HSA-10-FW | 14.75 " | 6.75 " | オーバル | いいえ | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25 " | ¥54,366 | ||
HSA-10-FTWS | 14.75 " | 6.75 " | オーバル | いいえ | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25 " | ¥139,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。