定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EAGLE GROUP CVC-63-2148-PB カートカバー 48 x 21 x 74 ブルー ナイロン | AC7VUE 38X143

EAGLE GROUP CVC-63-2148-PB カートカバー 48×21×74 ブルーナイロン

在庫あり
アイテム:AC7VUE モデル:CVC-63-2148-PB相互参照:38X143

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥78,136 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカートカバー
閉鎖面ファスナー
パウダーブルー
材料コーティングナイロン
全体の高さ63 "
全体の長さ(Overall Length)48 "
全幅21 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.25
船高(cm)17.78
船の長さ(cm)33.02
船幅(cm)30.48
HSコード6307909889
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さ全体の長さ(Overall Length)全幅価格
EAGLE GROUP CVC-54-1836 カートカバー 36 x 18 x 54 ホワイト ナイロン | AC7VQG 38X075 CVC-54-1836ホワイト54 "36 "18 "¥72,048
EAGLE GROUP CVC-63-1836 カートカバー 36 x 18 x 63 ホワイト ナイロン | AC7VQH 38X076 CVC-63-1836ホワイト63 "36 "18 "¥73,242
EAGLE GROUP CVC-54-1848 カートカバー 48 x 18 x 54 ホワイト ナイロン | AC7VQJ 38X077 CVC-54-1848ホワイト54 "48 "18 "¥76,157
EAGLE GROUP CVC-63-1848 カートカバー 48 x 18 x 63 ホワイト ナイロン | AC7VQK 38X078 CVC-63-1848ホワイト63 "48 "18 "¥79,228
EAGLE GROUP CVC-54-1860 カートカバー 60 x 18 x 54 ホワイト ナイロン | AC7VQL 38X079 CVC-54-1860ホワイト54 "60 "18 "¥81,079
EAGLE GROUP CVC-63-1860 カートカバー 60 x 18 x 63 ホワイト ナイロン | AC7VQM 38X080 CVC-63-1860ホワイト63 "60 "18 "¥86,598
EAGLE GROUP CVC-54-2148 カートカバー 48 x 21 x 54 ホワイト ナイロン | AC7VQN 38X081 CVC-54-2148ホワイト54 "48 "21 "¥75,541

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EAGLE GROUP CVC-63-2148-PB カートカバー 48×21×74 ブルーナイロン
¥78,136 /単価