入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードストック |
色 | 青 |
直径 | 1 / 16 " |
デュロメータ | 65 + / 15 |
長さ | 25ft。 |
材料 | シリコーン |
耐性 | 熱、低温、酸化、オゾン |
温度範囲 | -40〜450度 |
抗張力 | 600# |
公差 | +/-。005 " |
タイプ | 金属検出可能 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.96 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MDCSSI-1 / 32-10 | 1 / 32 " | 10ft。 | +/-。005 " | ¥47,663 | |
MDCSSI-1 / 32-25 | 1 / 32 " | 25ft。 | +/-。005 " | ¥116,284 | |
MDCSSI-1 / 32-50 | 1 / 32 " | 50ft。 | +/-。005 " | ¥228,235 | |
MDCSSI-1 / 32-100 | 1 / 32 " | 100ft。 | +/-。005 " | ¥447,803 | |
MDCSI-1 / 16-10 | 1 / 16 " | 10ft。 | +/-。005 " | ¥34,335 | |
MDCSSI-1 / 16-50 | 1 / 16 " | 50ft。 | +/-。005 " | ¥164,547 | |
MDCSSI-1 / 16-100 | 1 / 16 " | 100ft。 | +/-。005 " | ¥322,904 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。