入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーエッジング |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | オレンジレッド |
溝の深さ | 3 / 8 " |
溝の幅 | 1 / 16 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | シリコーン |
マックス。 温度 | 450 F |
最小温度評価 | -90 度 F |
全体の高さ | 1 / 2 " |
全幅 | 1 / 4 " |
形式 | F |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 溝の幅 | 材料 | 全体の高さ | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFP308161620 | 1 / 8 " | シリコーンフォーム | 5 / 16 " | 1 / 4 " | C | ¥48,518 | |
ESP608304640 | 1 / 8 " | シリコーン | 5 / 8 " | 23 / 64 " | F | ¥155,681 | |
ESFP608304640 | 1 / 8 " | シリコーンフォーム | 5 / 8 " | 23 / 64 " | F | ¥152,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。