入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーコードストック |
色 | ブラック |
直径 | 3 / 4 " |
デュロメータ | 70 |
長さ | 25ft。 |
材料 | EPDM |
耐性 | オゾン、天候、熱、一部の化学物質 |
温度範囲 | -65〜 + 300 F |
抗張力 | 1450のプサイ |
公差 | +/-。020 "RMA高精度 |
タイプ | ラウンド |
船の重量(kg) | 4.21 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 61.44 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 4007000000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CSEPDM-1 / 16-10 | 1 / 16 " | 10ft。 | +/-。005 "RMA高精度 | ¥877 | |
CSEPDM-1 / 16-25 | 1 / 16 " | 25ft。 | +/-。005 "RMA高精度 | ¥2,297 | |
CSEPDM-1 / 16-50 | 1 / 16 " | 50ft。 | +/-。005 "RMA高精度 | ¥4,020 | |
CSEPDM-1 / 16-100 | 1 / 16 " | 100ft。 | +/-。005 "RMA高精度 | ¥8,857 | |
CSEPDM-3 / 32-10 | 3 / 32 " | 10ft。 | +/-。005 "RMA高精度 | ¥1,642 | |
CSEPDM-3 / 32-25 | 3 / 32 " | 25ft。 | +/-。005 "RMA高精度 | ¥3,225 | |
CSEPDM-3 / 32-50 | 3 / 32 " | 50ft。 | +/-。005 "RMA高精度 | ¥5,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。