入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーコードストック |
色 | ブラック |
直径 | 3 / 16 " |
デュロメータ | 70 |
長さ | 50ft。 |
材料 | 良いです |
耐性 | 石油およびガソリン |
温度範囲 | -40〜 + 250 F |
抗張力 | 1450のプサイ |
公差 | +/-。007 "RMA高精度 |
タイプ | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.96 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 4007000000 |
原産国 | US |
モデル | 温度範囲 | 色 | 直径 | 抗張力 | 公差 | タイプ | デュロメータ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSBUNA-3/32-10 | -40度から250度 | ブラック | 3 / 32 " | 1450のプサイ | +/-。014 "RMA高精度 | 正方形である | 70 | 10ft。 | ¥2,445 | |
SCSBUNA-3/32-25 | -40度から250度 | ブラック | 3 / 32 " | 1450のプサイ | +/-。014 "RMA高精度 | 正方形である | 70 | 25ft。 | ¥5,599 | |
SCSBUNA-3/32-100 | -40度から250度 | ブラック | 3 / 32 " | 1450のプサイ | +/-。014 "RMA高精度 | 正方形である | 70 | 100ft。 | ¥20,816 | |
SCSBUNA-1/8-10 | -40度から250度 | ブラック | 1 / 8 " | 1450のプサイ | +/-。016 "RMA高精度 | 正方形である | 70 | 10ft。 | ¥3,119 | |
SCSBUNA-1/8-25 | -40度から250度 | ブラック | 1 / 8 " | 1450のプサイ | +/-。016 "RMA高精度 | 正方形である | 70 | 25ft。 | ¥6,032 | |
SCSBUNA-1/8-50 | -40度から250度 | ブラック | 1 / 8 " | 1450のプサイ | +/-。016 "RMA高精度 | 正方形である | 70 | 50ft。 | ¥14,161 | |
SCSBUNA-1/8-100 | -40度から250度 | ブラック | 1 / 8 " | 1450のプサイ | +/-。016 "RMA高精度 | 正方形である | 70 | 100ft。 | ¥24,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。