入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポンジロール |
バッキングタイプ | PSAテープ |
色 | ブラック |
デュロメータ | 30-50(ショア00) |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | 質感 |
長さ | 50ft。 |
材料 | ネオプレン-EPDM-SBR |
マックス。 温度 | +225 華氏 |
最小温度評価 | -70F |
抗張力 | 50 PSI |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.96 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | デュロメータ | 伸長 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNES1 / 16F25-25 | シンプルスタイル | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 25ft。 | 50 PSI | 1 / 16 " | 42 " | ¥41,452 | |
CCNES-1 / 8F25-25 | シンプルスタイル | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 25ft。 | 50 PSI | 1 / 8 " | 42 " | ¥45,443 | |
CCNES-3 / 16F25-25 | シンプルスタイル | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 25ft。 | 50 PSI | 3 / 16 " | 42 " | ¥60,539 | |
CCNES-1 / 4F25-25 | シンプルスタイル | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 25ft。 | 50 PSI | 1 / 4 " | 42 " | ¥65,639 | |
CCNES-3 / 8F25-25 | シンプルスタイル | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 25ft。 | 50 PSI | 3 / 8 " | 42 " | ¥113,430 | |
CCNES-1 / 2F25-25 | シンプルスタイル | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 25ft。 | 50 PSI | 1 / 2 " | 42 " | ¥141,514 | |
CCNES-1F25-25 | シンプルスタイル | 30-50(ショア00) | 視聴者の38%が | 25ft。 | 50 PSI | 1" | 42 " | ¥342,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。