E JAMES & CO CCVN25-3/854X72 スポンジ シート ビニルニトリル 3/8x54x72 インチ
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
アイテム価格 | スポンジシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 15-35(ショア00) |
伸長 | 170パーセント |
終了 | 質感 |
長さ | 72 " |
材料 | ビニルニトリル |
マックス。 温度 | +158 華氏 |
最小温度評価 | -70F |
抗張力 | 40のプサイ |
厚さ | 3 / 8 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3921125000 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|
CCVN25-1 / 854X72 | 1 / 8 " | ¥16,881 | |
CCVN25-1 / 454X72 | 1 / 4 " | ¥29,012 | |
CCVN25-1 / 254X72 | 1 / 2 " | ¥54,457 | |
CCVN25-3 / 454X72 | 3 / 4 " | ¥82,054 | |
CCVN25-154X72 | 1" | ¥109,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。