E JAMES & CO CCNES1-1/4F25P スポンジシート Neo-epdm-sbr 1-1/4x42x72 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポンジシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 30-50(ショア00) |
伸長 | 150パーセント |
終了 | 質感 |
長さ | 72 " |
材料 | ネオプレン-EPDM-SBR |
マックス。 温度 | +225 華氏 |
最小温度評価 | -70F |
抗張力 | 50 PSI |
厚さ | 1.25 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 7.88 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | バッキングタイプ | 伸長 | 幅(Width) | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNES1 / 16-F25-P | 1 / 16 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 42 " | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | -70F | ¥7,667 | |
CCNES1 / 8F25-25P | 1 / 8 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 42 " | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | -70F | ¥9,248 | |
CCNES-3 / 16-F25-P | 3 / 16 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 42 " | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | -70F | ¥11,385 | |
CCNES-1 / 4-F25-P | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 42 " | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | -70F | ¥13,504 | |
CCNES-3 / 8-F25-P | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 42 " | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | -70F | ¥21,583 | |
CCNES-1 / 2-F25P | 1 / 2 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 42 " | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | -70F | ¥27,476 | |
CCNES-3 / 4-F25P | 3 / 4 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 42 " | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | -70F | ¥50,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。