E JAMES & CO CCNES-3/16F59-P スポンジシート Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 インチ
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
アイテム価格 | スポンジシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 40-60(ショア00) |
伸長 | 150パーセント |
終了 | 質感 |
長さ | 72 " |
材料 | ネオプレン-EPDM-SBR |
マックス。 温度 | +225 華氏 |
最小温度評価 | -70F |
抗張力 | 50 PSI |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | バッキングタイプ | 伸長 | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNES-1 / 16F59-P | 42 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | 50 PSI | 1 / 16 " | ¥7,919 | |
CCNES-1 / 8F59-P | 42 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | 50 PSI | 1 / 8 " | ¥9,590 | |
CCNES-1 / 4F59-P | 42 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | 50 PSI | 1 / 4 " | ¥13,823 | |
CCNES-3 / 8F59-P | 42 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | 50 PSI | 3 / 8 " | ¥23,043 | |
CCNES-7 / 16F59-P | 42 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | 50 PSI | 7 / 16 " | ¥28,472 | |
CCNES-3 / 4F59-P | 42 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | 50 PSI | 3 / 4 " | ¥50,177 | |
CCNES-1-F59-P | 42 " | シンプルスタイル | 150パーセント | 72 " | ネオプレン-EPDM-SBR | +225 華氏 | 50 PSI | 1" | ¥68,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。