入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポンジストリッピング |
バッキングタイプ | PSAテープ |
色 | ブラック |
デュロメータ | 30-50(ショア00) |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | 質感 |
長さ | 50ft。 |
材料 | EPDM |
マックス。 温度 | +275 華氏 |
最小温度評価 | -90F |
抗張力 | 60 PSI |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.96 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CCE251 / 8X3 / 850T | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ¥5,323 | |
CCE251 / 4X3 / 850T | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥7,934 | |
CCE251 / 8X1 / 250T | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥7,237 | |
CCE25316X1250T | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ¥8,536 | |
CCE251 / 4X1 / 250T | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥10,907 | |
CCE251 / 8X3 / 450T | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥10,601 | |
CCE25316X3450T | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ¥13,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。