入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 非粘着性の裏打ち |
色 | 色付きの斑点のある黒 |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | 粗い |
長さ | 48 " |
材料 | 100% リサイクルゴム |
マックス。 温度 | 120 F |
最小温度評価 | 0°F |
抗張力 | 250 PSI |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 汎用グレード |
UPC | 745704750072 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 3.9 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8501-1/16-10 | 120 " | 1 / 16 " | 48 " | ¥15,625 | ||
8501-1 / 16A | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | ¥401 | ||
8501-1 / 16F | 48 " | 1 / 16 " | 12 " | ¥1,627 | ||
8501-1 / 16G | 30 " | 1 / 16 " | 24 " | ¥1,959 | ||
8501-1 / 16H | 48 " | 1 / 16 " | 24 " | ¥3,130 | ||
8501-1 / 16J | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | ¥3,519 | ||
8501-1 / 16K | 48 " | 1 / 16 " | 48 " | ¥5,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。