入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ブナ-N /ニトリルゴム |
マックス。 温度 | 220 F |
最小温度評価 | -50 度 F |
抗張力 | 2100のプサイ |
厚さ | 3 / 32 " |
タイプ | 軍用規格 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 2.69 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | デュロメータ | 伸長 | 最小温度評価 | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149T1C53/32B5D | シンプルスタイル | 50A | 視聴者の38%が | -40 度 F | 1500 PSI | 12 " | ¥13,606 | |
6855C13 / 32B4D | シンプルスタイル | 40A | 視聴者の38%が | -50 度 F | 1500 PSI | 12 " | ¥11,751 | |
3065E3 / 32B5D | シンプルスタイル | 50A | 視聴者の38%が | -60 度 F | 1600のプサイ | 12 " | ¥12,325 | |
27653 / 32B4D | シンプルスタイル | 40A | 視聴者の38%が | -50 度 F | 1300 PSI | 12 " | ¥13,725 | |
1149T1C53/32B5M | 非粘着性 | 50A | 視聴者の38%が | -40 度 F | 1500 PSI | 36 " | ¥41,142 | |
3065DSBF2332B4M | 非粘着性 | 40A | 視聴者の38%が | -60 度 F | 1200のプサイ | 36 " | ¥39,072 | |
6855C13 / 32B4M | 非粘着性 | 40A | 視聴者の38%が | -50 度 F | 1500 PSI | 36 " | ¥43,798 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。