入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 30A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 24 " |
材料 | ネオプレンゴム |
マックス。 温度 | 170 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | 商用グレード |
UPC | 745704652505 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 61.44 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | バッキングタイプ | 伸長 | 長さ | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-1 / 16HGA | 高級 | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 225 F | -30 度 F | 1200のプサイ | 1 / 16 " | ¥1,574 | ||
1030-1 / 16HGB | 高級 | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 24 " | 225 F | -30 度 F | 1200のプサイ | 1 / 16 " | ¥3,238 | ||
1030-1 / 16HGC | 高級 | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 36 " | 225 F | -30 度 F | 1200のプサイ | 1 / 16 " | ¥4,781 | ||
1030-1 / 16HGATAPE | 高級 | 接着剤 | 視聴者の38%が | 12 " | 225 F | -30 度 F | 1200のプサイ | 1 / 16 " | ¥4,201 | ||
1030-1 / 16HGBTAPE | 高級 | 接着剤 | 視聴者の38%が | 24 " | 225 F | -30 度 F | 1200のプサイ | 1 / 16 " | ¥7,728 | ||
1030-1 / 16HGCTAPE | 高級 | 接着剤 | 視聴者の38%が | 36 " | 225 F | -30 度 F | 1200のプサイ | 1 / 16 " | ¥11,659 | ||
6030-1 / 16ATAPE | 商用グレード | 接着剤 | 視聴者の38%が | 12 " | 170 F | -20 度 F | 1000のプサイ | 1 / 16 " | ¥3,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。