E JAMES & CO 4070-1ZTAPE ゴムブナーン 厚さ 1 インチ、6 x 36 インチ
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
アイテム価格 | ゴムストリップ |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ブナ-N /ニトリルゴム |
マックス。 温度 | 220 F |
最小温度評価 | -30 度 F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1" |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 5.27 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 91.92 |
船幅(cm) | 15.72 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | バッキングタイプ | 伸長 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 抗張力 | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5346-1 / 32HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 1 / 32 " | 高級 | ¥535 | |
5346-1 / 16HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 1 / 16 " | 高級 | ¥915 | |
5346-3 / 32HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 3 / 32 " | 高級 | ¥1,948 | |
5346-1 / 8HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 1 / 8 " | 高級 | ¥1,948 | |
5346-3 / 16HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 3 / 16 " | 高級 | ¥2,777 | |
5346-1 / 4HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 1 / 4 " | 高級 | ¥3,678 | |
5346-3 / 8HGX | 2" | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 225 F | -40 度 F | 1500 PSI | 3 / 8 " | 高級 | ¥5,042 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。