E JAMES & CO 4070-1/8 ロールブナ 厚さ 1/8 x 幅 36 インチ 51 フィート ブラック 70a
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 51ft。 |
材料 | ブナ-N /ニトリルゴム |
マックス。 温度 | 220 F |
最小温度評価 | -30 度 F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 67.78 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | 厚さ | 色 | デュロメータ | タイプ | 伸長 | 長さ | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16 | 1 / 16 " | ホワイト | 60A | FDAグレード | 視聴者の38%が | 100ft。 | 225 F | -30 度 F | ¥381,118 | |
310-1/4 | 1 / 4 " | ホワイト | 60A | FDAグレード | 視聴者の38%が | 40ft。 | 225 F | -30 度 F | ¥673,737 | |
310-1/8 | 1 / 8 " | ホワイト | 60A | FDAグレード | 視聴者の38%が | 50ft。 | 225 F | -30 度 F | ¥364,220 | |
310-3/16 | 3 / 16 " | ホワイト | 60A | FDAグレード | 視聴者の38%が | 40ft。 | 225 F | -30 度 F | ¥421,300 | |
4040-1/16 | 1 / 16 " | ブラック | 40A | 商用グレード | 視聴者の38%が | 100ft。 | 220 F | -30 度 F | ¥311,614 | |
4040-1/2 | 1 / 2 " | ブラック | 40A | 商用グレード | 視聴者の38%が | 12ft。 | 220 F | -30 度 F | ¥225,383 | |
4040-1/32 | 1 / 32 " | ブラック | 40A | 商用グレード | 視聴者の38%が | 150ft。 | 220 F | -30 度 F | ¥212,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。