定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 4070-1/2B ゴムブナーン 厚さ 1/2 インチ 12 x 24 インチ | AB4GZZ 1XZB5

E JAMES & CO 4070-1/2B ゴムブナーン 厚さ 1/2 インチ 12 x 24 インチ

在庫あり
アイテム:AB4GZZ モデル:4070-1 / 2B相互参照:1XZB5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,447 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムシート
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ70A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ24 "
材料ブナ-N /ニトリルゴム
マックス。 温度220 F
最小温度評価-30 度 F
抗張力1000のプサイ
厚さ1 / 2 "
タイプ商用グレード
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.52
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)61.98
船幅(cm)33.02
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプバッキングタイプ伸長幅(Width)長さマックス。 温度最小温度評価抗張力価格
E JAMES & CO 5346-1/32HGA ゴムブナーン 厚さ 1/32 インチ 12 x 12 インチ | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1500 PSI¥1,107
E JAMES & CO 5346-1/16HGA ゴムブナーン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1500 PSI¥2,382
E JAMES & CO 5346-3/32HGA ゴムブナーン 厚さ 3/32 インチ 12 x 12 インチ | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1500 PSI¥3,952
E JAMES & CO 5346-1/8HGA ゴムブナーン 厚さ 1/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1500 PSI¥4,473
E JAMES & CO 5346-3/16HGA ゴムブナーン 厚さ 3/16 インチ 12 x 12 インチ | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1500 PSI¥6,132
E JAMES & CO 5346-1/4HGA ゴムブナーン 厚さ 1/4 インチ 12 x 12 インチ | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1500 PSI¥8,338
E JAMES & CO 5346-3/8HGA ゴムブナーン 厚さ 3/8 インチ 12 x 12 インチ | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGA高級シンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1500 PSI¥10,497

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 4070-1/2B ゴムブナーン 厚さ 1/2 インチ 12 x 24 インチ
¥14,447 /単価