入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムストリップ |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ブナ-N /ニトリルゴム |
マックス。 温度 | 220 F |
最小温度評価 | -30 度 F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 91.92 |
船幅(cm) | 15.72 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | バッキングタイプ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4060-1 / 32XTAPE | 接着剤 | 1 / 32 " | 2" | ¥699 | |
4060-3 / 32XTAPE | 接着剤 | 3 / 32 " | 2" | ¥2,479 | |
4060-1 / 8XTAPE | 接着剤 | 1 / 8 " | 2" | ¥1,876 | |
4060-3 / 16XTAPE | 接着剤 | 3 / 16 " | 2" | ¥3,132 | |
4060-1 / 4XTAPE | 接着剤 | 1 / 4 " | 2" | ¥3,839 | |
4060-3 / 8XTAPE | 接着剤 | 3 / 8 " | 2" | ¥4,808 | |
4060-1 / 2XTAPE | 接着剤 | 1 / 2 " | 2" | ¥4,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。