定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 4040-1/32Z ゴムブナーン 厚さ 1/32 インチ 6 x 36 インチ | AB4GUC 1XYF2

E JAMES & CO 4040-1/32Z ゴムブナーン 厚さ 1/32 インチ 6 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AB4GUC モデル:4040-1 / 32Z相互参照:1XYF2

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,143 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ40A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ブナ-N /ニトリルゴム
マックス。 温度220 F
最小温度評価-30 度 F
抗張力800 PSI
厚さ1 / 32 "
タイプ商用グレード
幅(Width)6"

発送情報:

船の重量(kg) 0.21
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)15.24
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)バッキングタイプ伸長マックス。 温度最小温度評価抗張力厚さタイプ価格
E JAMES & CO 5340-1/32HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 1/32 インチ 2 x 36 インチ | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-40 度 F1500 PSI1 / 32 "高級¥561
E JAMES & CO 5340-1/16HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-40 度 F1500 PSI1 / 16 "高級¥947
E JAMES & CO 5340-3/32HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 3/32 インチ 2 x 36 インチ | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-40 度 F1500 PSI3 / 32 "高級¥1,950
E JAMES & CO 5340-1/8HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-40 度 F1500 PSI1 / 8 "高級¥1,948
E JAMES & CO 5340-1/4HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-40 度 F1500 PSI1 / 4 "高級¥4,394
E JAMES & CO 5340-3/8HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 3/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-40 度 F1500 PSI3 / 8 "高級¥5,042
E JAMES & CO 5340-1/2HGX ゴム ブナニトリル 厚さ 1/2 インチ 2 x 36 インチ | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"シンプルスタイル視聴者の38%が225 F-40 度 F1500 PSI1 / 2 "高級¥5,348

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 4040-1/32Z ゴムブナーン 厚さ 1/32 インチ 6 x 36 インチ
¥1,143 /単価