入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | ビニールゴム |
マックス。 温度 | 160 F |
最小温度評価 | 20 Deg.F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 汎用グレード |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 2.13 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920910000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
360-1 / 16A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 16 " | ¥947 | |
360-1 / 8A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 8 " | ¥1,844 | |
360-3 / 16A | シンプルスタイル | 12 " | 3 / 16 " | ¥2,713 | |
360-1 / 4A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 4 " | ¥4,921 | |
360-1 / 16B | シンプルスタイル | 24 " | 1 / 16 " | ¥2,003 | |
360-1 / 8B | シンプルスタイル | 24 " | 1 / 8 " | ¥4,043 | |
360-3 / 16B | シンプルスタイル | 24 " | 3 / 16 " | ¥6,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。