入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムストリップ |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | バイトン(R)ゴム |
マックス。 温度 | 400 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
抗張力 | 800 PSI |
厚さ | 1 / 32 " |
タイプ | 汎用グレード |
UPC | 745704707991 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3920992000 |
原産国 | CN |
モデル | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
350-1 / 32X | 1 / 32 " | 2" | ¥6,234 | |
350-1 / 16X | 1 / 16 " | 2" | ¥9,209 | |
350-3 / 32X | 3 / 32 " | 2" | ¥12,645 | |
350-1 / 8X | 1 / 8 " | 2" | ¥15,648 | |
350-3 / 16X | 3 / 16 " | 2" | ¥23,236 | |
350-1 / 4X | 1 / 4 " | 2" | ¥30,026 | |
350-1 / 2X | 1 / 2 " | 2" | ¥58,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。