定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 330-1/4YTAPE ゴム Cspe 厚さ 1/4 インチ 4 x 36 インチ | AB3LBM 1TZL2

E JAMES & CO 330-1/4YTAPE ゴム Cspe 厚さ 1/4 インチ、4 x 36 インチ

在庫あり
アイテム:AB3LBM モデル:330-1 / 4YTAPE相互参照:1TZL2

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,343 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムストリップ
バッキングタイプ接着剤
ブラック
デュロメータ60A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料ハイパロンラバー
マックス。 温度220 F
最小温度評価-20 度 F
抗張力1500 PSI
厚さ1 / 4 "
タイプ高級
幅(Width)4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)91.92
船幅(cm)15.72
HSコード3919905060
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルバッキングタイプ厚さ幅(Width)価格
E JAMES & CO 330-1/16X ラバー Cspe 厚さ 1/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16Xシンプルスタイル1 / 16 "2"¥1,472
E JAMES & CO 330-3/32X ゴム Cspe 3/32 インチ厚 2 x 36 インチ | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32Xシンプルスタイル3 / 32 "2"¥1,948
E JAMES & CO 330-1/8X ラバー Cspe 厚さ 1/8 インチ 2 x 36 インチ | AA9LFK 1DUE9 330-1 / 8Xシンプルスタイル1 / 8 "2"¥2,726
E JAMES & CO 330-3/16X ラバー Cspe 厚さ 3/16 インチ 2 x 36 インチ | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16Xシンプルスタイル3 / 16 "2"¥3,988
E JAMES & CO 330-1/4X ラバー Cspe 厚さ 1/4 インチ 2 x 36 インチ | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4Xシンプルスタイル1 / 4 "2"¥5,199
E JAMES & CO 330-1/16Y ゴム Cspe 厚さ 1/16 インチ 4 x 36 インチ | AA9LFU 1DUF9 330-1 / 16Yシンプルスタイル1 / 16 "4"¥2,766
E JAMES & CO 330-3/32Y ゴム Cspe 3/32 インチ厚 4 x 36 インチ | AA9LFX 1DUG3 330-3 / 32Yシンプルスタイル3 / 32 "4"¥4,037

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 330-1/4YTAPE ゴム Cspe 厚さ 1/4 インチ、4 x 36 インチ
¥11,343 /単価