定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 1600-3/32C ゴム EPDM 3/32 インチ厚 12 x 36 インチ | AB2NKY1MYD3

E JAMES & CO 1600-3/32C ゴム EPDM 厚さ 3/32 インチ 12 x 36 インチ

在庫あり
アイテム: AB2NKY モデル:1600-3 / 32C相互参照:1MYD3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,748 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムシート
バッキングタイプシンプルスタイル
ブラック
デュロメータ60A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ36 "
材料EPDMラバー
マックス。 温度225 F
最小温度評価-40 度 F
抗張力1000のプサイ
厚さ3 / 32 "
タイプ汎用グレード
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.99
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)30.48
HSコード4008210000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプバッキングタイプ伸長幅(Width)長さマックス。 温度最小温度評価抗張力価格
E JAMES & CO 1600-1/32A ゴム EPDM 厚さ 1/32 インチ 12 x 12 インチ | AB2NKD1MYB3 1600-1 / 32A汎用グレードシンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1000のプサイ¥803
E JAMES & CO 1600-1/16A ゴム EPDM 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AB2NKE1MYB4 1600-1 / 16A汎用グレードシンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1000のプサイ¥1,385
E JAMES & CO 1600-3/32A ゴム EPDM 3/32 インチ厚 12 x 12 インチ | AB2NKF1MYB5 1600-3 / 32A汎用グレードシンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1000のプサイ¥1,661
E JAMES & CO 1600-1/8A ゴム EPDM 厚さ 1/8 インチ 12 x 12 インチ | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8A汎用グレードシンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1000のプサイ¥2,539
E JAMES & CO 1600-3/16A ゴム EPDM 3/16 インチ厚 12 x 12 インチ | AB2NKH1MYB7 1600-3 / 16A汎用グレードシンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1000のプサイ¥4,086
E JAMES & CO 1600-1/4A ゴム EPDM 厚さ 1/4 インチ 12 x 12 インチ | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4A汎用グレードシンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1000のプサイ¥4,987
E JAMES & CO 1600-3/8A ゴム EPDM 3/8 インチ厚 12 x 12 インチ | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8A汎用グレードシンプルスタイル視聴者の38%が12 "12 "225 F-40 度 F1000のプサイ¥7,713

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 1600-3/32C ゴム EPDM 厚さ 3/32 インチ 12 x 36 インチ
¥5,748 /単価