入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | EPDMラバー |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 1000のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 汎用グレード |
UPC | 745704638790 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 91.92 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
モデル | タイプ | バッキングタイプ | 伸長 | 幅(Width) | 長さ | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600-1 / 32A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥803 | |
1600-1 / 16A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥1,385 | |
1600-3 / 32A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥1,661 | |
1600-1 / 8A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥2,539 | |
1600-3 / 16A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥4,069 | |
1600-1 / 4A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥4,987 | |
1600-3 / 8A | 汎用グレード | シンプルスタイル | 視聴者の38%が | 12 " | 12 " | 225 F | -40 度 F | 1000のプサイ | ¥7,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。