入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA:75 |
内部径 | 10 mm |
長さ | 25ft。 |
材料 | バイトン |
外径 | 12 mm |
温度。 範囲 | -30から400 F |
公差 | +/- 0.025 " |
タイプ | 柔軟性 |
UPC | 467992830891 |
壁の厚さ | 1 mm |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 硬度 | 内部径 | 外径 | 温度。 範囲 | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1525S-2MM4MM-25 | ショアA:60 | 2 mm | 4" | -40から400F | +/- 0.016 " | ¥35,523 | |
1525S-4MM6MM-25 | ショアA:60 | 4 mm | 6 mm | -40から400F | +/- 0.016 " | ¥42,279 | |
1525S-6MM8MM-25 | ショアA:60 | 6 mm | 8 mm | -40から400F | +/- 0.020 " | ¥51,395 | |
1525S-8MM10MM-25 | ショアA:60 | 8 mm | 10 mm | -40から400F | +/- 0.020 " | ¥81,447 | |
1525S-10MM12MM-25 | ショアA:60 | 10 mm | 12 mm | -40から400F | +/- 0.025 " | ¥102,469 | |
1525F-2MM4MM-25 | ショアA:75 | 2 mm | 4" | -30から400 F | +/- 0.016 " | ¥32,185 | |
1525F-4MM6MM-25 | ショアA:75 | 4 mm | 6 mm | -30から400 F | +/- 0.016 " | ¥29,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。