入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 1.25 " |
色 | 透明イエロー |
硬度 | ショアA:65 |
内部径 | 3 / 16 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 48 PSI |
外径 | 5 / 16 " |
温度。 範囲 | -15から165F |
抗張力 | 1900のプサイ |
タイプ | 燃料と潤滑油 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1512-094188-100 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 54 PSI | 3 / 16 " | 3 / 64 " | ¥10,272 | |
1512-125250-100 | 1" | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥13,502 | |
1512-250375-100 | 1.5 " | 1 / 4 " | 40のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥20,805 | |
1512-312438-100 | 1.75 " | 5 / 16 " | 36のプサイ | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ¥25,557 | |
1512-375500-100 | 2" | 3 / 8 " | 30のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥28,948 | |
1512-438625-100 | 2.5 " | 7 / 16 " | 40のプサイ | 5 / 8 " | 3 / 32 " | ¥45,645 | |
1512-500750-100 | 3" | 1 / 2 " | 40のプサイ | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ¥65,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。