E JAMES & CO 1506-625875-100 ネオプレン チューブ ID 5/8 インチ 100 フィート
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA:80 |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ネオプレン |
外径 | 7 / 8 " |
温度。 範囲 | -40から225F |
UPC | 994139013454 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 6.89 |
船高(cm) | 46.23 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 4009110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。